コクヨ
ファスナーブリキスライドカバー付き
簡易とじ込みが自由にできる
仕様
スライドカバー付き、オール金属製品
材質
ブリキ
足長(mm)
55
脚間隔(mm)
80
最大収納枚数(枚)
430
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27186547
FA-10
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください