曜日別特売

ファスナー PO鋼板製

ファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨファスナー PO鋼板製 - コクヨ
(1件のレビュー)

シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。

材質ポリオレフィン鋼板脚間隔(mm)80
全6種類を絞り込む
収納枚数(枚)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
足長(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186592FA-21-10N1パック(10本)50380
490
439
483(税込)
当日出荷
27186608FA-20-10N1パック(10本)35230
490
439
483(税込)
当日出荷
27186617FA-22-10N1パック(10本)60480
490
439
483(税込)
当日出荷
27186626FA-20N1パック(50本)35230
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27186635FA-21N1パック(50本)50380
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27186644FA-22N1パック(50本)60480
2,440
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186617
2022-11-08
用途: 書類を綴る厚紙の表紙に取り付けます
江口印刷

両面テープが付いているので固定も出来ます 柔軟かつ充分な強度があるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする