コクヨ
ファスナー PO鋼板製カバー付
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
補強のための、便利なシールカバー付きです。
仕様
カバー付き
材質
ポリオレフィン鋼板
脚長さ(mm)
35
脚間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
230
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27186653
FA-2-10N
1パック(10本)
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
27186662
FA-2N
1パック(100本)
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください