曜日別特売

プラファスナー

プラファスナー - コクヨプラファスナー - コクヨプラファスナー - コクヨプラファスナー - コクヨプラファスナー - コクヨ
(2件のレビュー)

とじ厚最大80mm。

仕様止め具付き材質PA足長(mm)40とじ厚(mm)80内容量1パック(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186714FA-80D
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27186723FA-80W
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186714
2025-04-23
用途: 図画工作
総合企画 デーラボサービス業

だいぶ前に依頼したものだが、普通のモノが不通に届いた。安心して使用できる。

対象商品 : 27186714
2020-07-31
用途: 伝票などの整理
サービス業

1年分の振替伝票の閉じ具に使用しています。ピッチ60ミリのフラットファイルはマチが狭く2分冊以上になってしまいますので重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする