フォトアルバム エコノミータイプ

フォトアルバム エコノミータイプ - コクヨフォトアルバム エコノミータイプ - コクヨフォトアルバム エコノミータイプ - コクヨ
(3件のレビュー)

180枚ポケットでE・Lサイズの写真が360枚、パノラマサイズ・ポストカードサイズなら120枚収容できます。24枚撮りフィルムは15本収容可能。
整理しやすい透明PPケースや楽しいシールが付いています。

サイズA4スリムサイズ仕様シール付き、透明PPケース入り材質表紙/R-PPタイプとじ込みタイプ枚数60収納枚数E・Lサイズ360枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら120枚外寸横幅(mm)160.5外寸厚(mm)46.5台紙E・L・パノラマ・ポストカード外形寸法縦(mm)292内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186793ア-NP1535-1
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
27186802ア-NP1535-2
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
27186818ア-NP1535-3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 写真の整理に

一眼レフも使う写真好きだったが、コンパクトカメラも一眼もデジカメに変えてからは、画像をそのまま、HDDに保存することが増えて、アルバムとは縁が遠くなってしまった。それでも、たまに画像をプリントアウトしたり、他所様から写真をもらったりして、写真がどんどんたまってきた。整理しないとダメだなと思い、アルバムを買いに行ったが、売っている店が少ない。MonotaROで検索してみると、たくさんヒットして驚く。MonotaRO、何でも売っているんだなあ。とりあえず、安くて、たくさん入るものを買ってみた。
 届いたアルバムは想像とは違っていた。昔のアルバムは紙の台紙で大型だったが、A4サイズなので、きわめてコンパクト。透明のフィルムに写真を入れ込むタイプだ。昔、写真屋さんで同時プリントするとおまけで付けてくれたミニアルバムが巨大化した感じだ。なんとなく味気ないが、とにかく写真の整理はできた。

対象商品 : 27186793
2020-09-24
用途: 自分用
その他業種

写真を纏めるのに最高に良い
しかも、安く買えたのには
ラッキーだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 27186793
2018-12-28
用途: 写真を回覧用に整理するため
サービス業

撮った写真を、回覧する為に購入しました。
大きさが、思ったより大きかったです。
が、まとめて入れるのなら、この大きさでも良かったです。
まだ、整理の途中ですが、入れやすいです。
綺麗に整理して、回覧したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする