コクヨ
ポシェットアルバム<コロレー>
E・Lサイズとハイビジョンサイズとポストカードサイズが収容可。A5ワイドサイズ・ポケット台紙(E・L・ハイビジョン・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズ
A5ワイドサイズ(2段薄型)
仕様
PPポケット台紙
材質
表紙/R-PP
厚さ(mm)
13
タイプ
とじ込みタイプ
枚数
14
収納枚数
E・Lサイズ56枚、ポストカードサイズ・ハイビジョンサイズなら28枚
外寸横幅(mm)
154
台紙
E・L・ハイビジョン・ポストカード
外形寸法縦(mm)
199
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27187046
ア-NPV10B
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27187064
ア-NPV10P
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27187073
ア-NPV10V
¥
630
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27187055
ア-NPV10G
¥
410
取扱い終了
27187082
ア-NPV10YR
¥
410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください