曜日別特売

ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム

ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム - コクヨポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム - コクヨポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム - コクヨ

E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ

サイズA4スリムサイズ(3段厚型)仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)40タイプとじ込みタイプ枚数50収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚外寸横幅(mm)157台紙E・L・パノラマ・ポストカード外形寸法縦(mm)299内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27187098ア-NPV30B
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27187107ア-NPV30G
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27187116ア-NPV30P
2,020
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
27187125ア-NPV30V
1,320
取扱い終了
27187134ア-NPV30YR
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする