曜日別特売

A4 1/3カットフォルダー(カラー)

A4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/3カットフォルダー(カラー) - コクヨ
サイズA4仕様1/3カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153内容量1冊
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27187396A4-3F-1N
140
109
120(税込)
当日出荷
27187405A4-3F-2N
140
129
142(税込)
当日出荷
27187414A4-3F-3N
140
109
120(税込)
当日出荷
27187423A4-3F-1B
140
119
131(税込)
当日出荷
27187432A4-3F-1G
140
119
131(税込)
当日出荷
27187448A4-3F-1M
140
119
131(税込)
当日出荷
27187457A4-3F-1P
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187466A4-3F-1Y
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187475A4-3F-2B
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187484A4-3F-2G
140
109
120(税込)
翌々日出荷
27187493A4-3F-2M
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187502A4-3F-2P
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187518A4-3F-2Y
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187527A4-3F-3B
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187536A4-3F-3G
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187545A4-3F-3M
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187554A4-3F-3P
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187563A4-3F-3Y
140
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする