コクヨ
1/3カットフォルダー
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
1/3カットカラー
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1パック(6冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27187572
A4-3FS-B
青
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
27187588
A4-3FS-G
緑
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
27187597
A4-3FS-M
グレー
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
27187606
A4-3FS-P
ピンク
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
27187615
A4-3FS-Y
黄
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください