曜日別特売

A4 1/4カットフォルダー(カラー)

A4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨA4 1/4カットフォルダー(カラー) - コクヨ
(2件のレビュー)

山の位置第4見出し
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4仕様1/4カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153内容量1冊
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27187624A4-4F-1N
140
109
120(税込)
当日出荷
27187633A4-4F-2N
140
129
142(税込)
当日出荷
27187642A4-4F-3N
140
129
142(税込)
当日出荷
27187658A4-4F-4N
140
129
142(税込)
当日出荷
27187667A4-4F-1B
140
119
131(税込)
当日出荷
27187676A4-4F-1G
140
119
131(税込)
当日出荷
27187694A4-4F-1P
140
119
131(税込)
当日出荷
27187703A4-4F-1Y
140
109
120(税込)
当日出荷
27187712A4-4F-2B
140
119
131(税込)
当日出荷
27187728A4-4F-2G
140
109
120(税込)
当日出荷
27187746A4-4F-2P
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187755A4-4F-2Y
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187764A4-4F-3B
140
119
131(税込)
当日出荷
27187773A4-4F-3G
140
119
131(税込)
当日出荷
27187798A4-4F-3P
140
119
131(税込)
当日出荷
27187807A4-4F-3Y
140
119
131(税込)
翌々日出荷
27187816A4-4F-4B
140
119
131(税込)
当日出荷
27187825A4-4F-4G
140
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
27187843A4-4F-4P
140
119
131(税込)
当日出荷
27187852A4-4F-4Y
140
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
27187685A4-4F-1M
120
取扱い終了
代替品有
27187834A4-4F-4M
120
取扱い終了
代替品有
27187737A4-4F-2M
120
取扱い終了
27187782A4-4F-3M
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27187685A4-4F-1M27187667A4-4F-1BA4-4F-1M A4 1/4カットフォルダー(カラー) コクヨ 27187667A4 1/4カットフォルダー(カラー)コクヨ1冊
119
税込131
材質に違いがあります
27187834A4-4F-4M27187816A4-4F-4BA4-4F-4M A4 1/4カットフォルダー(カラー) コクヨ 27187816A4 1/4カットフォルダー(カラー)コクヨ1冊
119
税込131
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27187624
2024-03-14
用途: 書類整理
製造業

タグの場所が少しずつずれているものがあり、使用しやすいです。

対象商品 : 27187633
2018-12-13
用途: 図面の仕分け

30年愛用しています。見出しも書けるので、整理整頓しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする