コクヨ
個別フォルダー A4
(1件のレビュー)
個別フォルダーの定番ロングセラー品。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
材質
板紙(古紙パルプ配合)
サイズ
A4
山高さ(mm)
15
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-1967-08
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27188017
A4-IFN
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください