コクヨ
カットフォルダー1/3カットフォルダー
仕様
1/3カット
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
H(mm)
山高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27188464
A5-3F-1N
A5
224
163
12
¥
80
¥
71
¥
78
(税込)
当日出荷
27188473
A5-3F-2N
A5
224
163
12
¥
80
¥
71
¥
78
(税込)
翌々日出荷
27188482
A5-3F-3N
A5
224
163
12
¥
80
¥
71
¥
78
(税込)
翌々日出荷
27188498
B6-3F-1N
B6
196
143
15
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
27188507
B6-3F-2N
B6
196
143
15
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
27188516
B6-3F-3N
B6
196
143
15
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください