個別フォルダーB6

個別フォルダーB6 - コクヨ
(2件のレビュー)

外寸法:幅196・高さ143(+12)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズB6材質板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)196高さ(mm)143エコマーク認定認定古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71山高さ(mm)12グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27188945B6-IFN
70
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27188945
2019-12-06
用途: 書類整理時

他社と値段を比較しましたが、御社の方が安くとても満足して購入することができました。

対象商品 : 27188945
2018-10-01
用途: 納品書の整理

使いやすいて、とても便利です。また買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする