コクヨ
持出しフォルダー A5E
サイズ
A5
仕様
マチ付き
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
厚さ(mm)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
153×240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
70
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27188988
A5E-CF-M
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください