ソフトカラーファイル B5S

ソフトカラーファイル B5S - コクヨソフトカラーファイル B5S - コクヨソフトカラーファイル B5S - コクヨ

ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用
資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。
廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。

サイズB5-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具材質/押さえ板:R-PS高さ(mm)267タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)198背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチ内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189225フ-2-0適合17 112 189
160
129
142(税込)
当日出荷
27189234フ-2-1適合17 112 189
160
129
142(税込)
3日以内出荷
27189243フ-2-2-17112189
100
取扱い終了
27189252フ-2-3-17112189
100
取扱い終了
27189268フ-2-4-17112189
100
取扱い終了
27189277フ-2-5-17112189
100
取扱い終了
27189286フ-2-6-17112189
100
取扱い終了
27189295フ-2-7-17112189
100
取扱い終了
27189304フ-2-8-17112189
100
取扱い終了
27189313フ-2-9-17112189
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする