曜日別特売

PPフラットファイルポジティA4S

PPフラットファイルポジティA4S - コクヨPPフラットファイルポジティA4S - コクヨ

再生PP製なので、水をはじき、汚れも拭き取れます。また、使用頻度の高い書類の収容に最適です。
背表紙のタイトルエリアには、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。

サイズA4-S材質表紙/R-PP高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチ内容量1パック(5冊)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189356P3フ-P10-5NYRオレンジ
オープン
829
912(税込)
当日出荷
27189322P3フ-P10-5NLBライトブルー
オープン
取扱い終了
27189338P3フ-P10-5NLGライトグリーン
オープン
取扱い終了
27189347P3フ-P10-5NPピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする