コクヨ
統一伝票用フラットファイル(ターンアラウンド用)
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚
収納枚数(枚)
150
穴数
2
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
304
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
304
背幅(mm)
18
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 157
内容量
1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
穴数
とじ仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27189724
フ-V42B
T5XY11
150
2
80mmピッチ
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
27189733
フ-V44B
T 6XY11
150
2
80mmピッチ
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る