曜日別特売

フラットファイルVマニフェスト伝票サイズ

フラットファイルVマニフェスト伝票サイズ - コクヨフラットファイルVマニフェスト伝票サイズ - コクヨ
(2件のレビュー)

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚

サイズマニュフェスト伝票サイズ収納枚数(枚)150穴数2材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)244高さ(mm)239エコマーク認定認定外幅寸法(mm)244背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
とじ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189758フ-V47B150280mmピッチ
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27189758
2024-04-17
用途: 事務所内
鉱業

マニフェストピッタリサイズ。たまったマニフェストを片付けるのに他にないので非常にいいです。

対象商品 : 27189758
2021-01-12
用途: マニフェストの整理
AE WORKS建設業・工事業

サイズが足りない
マニフェストを折らないと収納できないためがさばる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする