フラットファイル(ダブルとじ具タイプ)

フラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨフラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨフラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨフラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨフラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨフラットファイル(ダブルとじ具タイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

とじ具が二つ付いていますので、1冊のファイルの中で、2種類の書類を分けて整理することができます。
左にA3書類やA3図面、右にA4書類というようにA3とA4の2サイズの書類を一緒にとじることができます。
樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189803フ-VD10Bブルー
270
229
252(税込)
当日出荷
27189812フ-VD10Pピンク
270
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27189803
2019-03-18
用途: 福祉の事務用品として
医療・福祉・介護関連業

以前から使っているものが安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする