曜日別特売

フラットファイル(間伐材使用)

フラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨフラットファイル(間伐材使用) - コクヨ

表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。分別廃棄が可能です。

エコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※ファイルの収納枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189916フ-VK10BA4-S231307タテ型
170
149
164(税込)
当日出荷
27189925フ-VK10GA4-S231307タテ型
170
149
164(税込)
3日以内出荷
27189934フ-VK10MA4-S231307タテ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
27189943フ-VK10PA4-S231307タテ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
27189952フ-VK10YA4-S231307タテ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
38432014フ-VK15BA4-E313226ヨコ型
170
149
164(税込)
5日以内出荷
38432023フ-VK15GA4-E313226ヨコ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
38432039フ-VK15MA4-E313226ヨコ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
38432048フ-VK15PA4-E313226ヨコ型
170
149
164(税込)
翌々日出荷
38432057フ-VK15YA4-E313226ヨコ型
170
149
164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする