曜日別特売

ホワイトボード用マーカー 102ロング

ホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨホワイトボード用マーカー 102ロング - コクヨ

従来の中字(PM-B102N)と比較してインク量が2倍になって、インク長持ち。交換・補充したりする頻度が減り、会議室など共用の備品として使用するホワイトボード用マーカーとして最適です。
価格は従来の中字(PM-B102N:本体価格120円)の1.5倍の180円。従来品を2本買うより、25%もお得で経済的です。
別売の「ホワイトボード用マーカー補充用インク」を使用できます。ボトルに差しておくだけで簡単にインク補充できます。
よく使う定番の黒、赤、青、緑の4色展開です。

線幅(mm)約2.1~2.6仕様インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓:R-PP軸径(Φmm)Φ21長さ(mm)128種類中字ロング筆記エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください。(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27190835PM-BL102B
220
199
219(税込)
当日出荷
27190844PM-BL102D
220
199
219(税込)
当日出荷
27190853PM-BL102G
220
199
219(税込)
当日出荷
27190862PM-BL102R
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする