ホワイトボード用マーカー 113

ホワイトボード用マーカー 113 - コクヨホワイトボード用マーカー 113 - コクヨホワイトボード用マーカー 113 - コクヨホワイトボード用マーカー 113 - コクヨホワイトボード用マーカー 113 - コクヨ

本体に再生樹脂を使用しています。
線幅/6.4~6.8mm

仕様インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓:R-PP軸径(Φmm)Φ20長さ(mm)130種類太字(角芯)エコマーク認定認定紙質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)。※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27190878PM-B113NB
220
199
219(税込)
当日出荷
27190887PM-B113ND
220
199
219(税込)
当日出荷
27190896PM-B113NR
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする