曜日別特売

2色蛍光マーカーデュアルソフト

2色蛍光マーカーデュアルソフト - コクヨ2色蛍光マーカーデュアルソフト - コクヨ

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

商品タイプ使い切り本体材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、キャップ:PP軸径(Φmm)Φ15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色線の太さ特殊角芯内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191036PM-L313-1ソフトイエロー/ソフトピンク
180
159
175(税込)
翌々日出荷
27191054PM-L313-3ソフトオレンジ/ソフトブルー
200
179
197(税込)
翌々日出荷
27191045PM-L313-2ソフトグリーン/ソフトパープル
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする