コクヨ
マグネットシート数字 抜き字黒
ホワイトボードの日付けや、保管庫の記号として、ご使用いただけます。
オフィスのサインもきれいに、すっきり思いのまま表示できます。
商品タイプ
数字
外寸法(mm)
300×100×t0.8
仕様
抜き文字・黒
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
種類
数字
文字種別
数字
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27191386
マク-331
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください