曜日別特売

マグネットシート曜日 土日休日対応

マグネットシート曜日 土日休日対応 - コクヨ
(4件のレビュー)

日~土まで、5週間分セットされています。ホワイトボードなどの月行事予定表の曜日欄に便利

外寸法(mm)270×125×t0.8仕様曜日(36片入り)材質PVC-P種類休日赤字対応(土×日曜)一辺長さ(mm)27×27×t0.8商品タイプ曜日内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191395マク-335
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 会社の予定業務
株式会社松田(幸)組建設業・工事業

月曜から金曜まですべて赤のバージョンがあるとよい。(盆・正月など会社の指定休日があるため)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 27191395
2023-09-27
用途: ホワイドボードに使用
その他業種

バラにしやすいので、使うときにストレスがない。
ホワイトボードに貼って使っています。複数個あるので、
家じゅうのホワイトボードの分が、この1商品で足りました。

対象商品 : 27191395
2018-07-18
用途: ホワイトボ-ド予定表
株式会社ヒロヒサ卸売・小売業

月変わり時の曜日変更が簡単に出来る工夫があれば最高です

対象商品 : 27191395
2017-03-08
用途: 予定表の曜日表示
株式会社SARAコーポレーションその他業種

大変こじんまりした作りで表示も見やすい、マグネット吸着力も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする