曜日別特売

マグネットシート(カットタイプ)見出し

マグネットシート(カットタイプ)見出し - コクヨマグネットシート(カットタイプ)見出し - コクヨ
(1件のレビュー)

カット済みですぐ使える。
ホワイトボードの氏名ラベルなどに最適です。
材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。

商品タイプ見出し外寸法(mm)150×100×t0.5仕様つやなし、等方性材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート内容量1枚
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
一辺長さ(mm)
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191456マク-364W見出し小25×805
370
289
318(税込)
当日出荷
27191465マク-365W見出し大38・873
370
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191456
2019-12-25
用途: 職場で掲示するために使用
教育・研究機関

サイズが選べて使いやすいタイプです。掲示用に使用していて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする