曜日別特売

マグネットテープ<マグテ>片面接着剤 ディスペンサー付

マグネットテープ<マグテ>片面接着剤 ディスペンサー付 - コクヨ
(1件のレビュー)

ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。
片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。
ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。

テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)t0.3テープ長さ(m)8仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付き内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191544マク-M370
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットテープ<マグテ> 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191544
2018-01-18
用途: 白板(鉄板入り)に資料を付けるのに。
酒巻技術士事務所建設業・工事業

「厚さ0.3ミリなんて薄くて白板にちゃんと付くわけないよ」とスタッフには言いましたが、……ちゃんと付きました。予想外でした。事情により、資料が310枚あったのですが、全部に使えました。長さが8mもあったので。それを考えるととても安いですね。そして、ディスペンサーが付いてるので使い易かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする