コクヨ
CDポケットA4リフィル縦
CD(ケースなし)6枚収容
A4リフィルです。
枚数
3
収納枚数
6
適合
フ-F460・F470
材質
PP
色
クリア
タイプ
リフィル
穴数
2・4・30穴
縦(mm)
300
横(mm)
230
収納枚数(枚)
6
ポケット
ヨコ入れ
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27191824
EDB-A375
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください