曜日別特売

ツインリングメモA7<カラータグ>

ツインリングメモA7<カラータグ> - コクヨ

2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングメモです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身のノートには切取りミシン目入り。

サイズA7種類リングメモ(タテ型)枚数90紙質中紙/上質紙、表紙/透明PP5mm方眼罫中紙寸法縦(mm)105中紙寸法横(mm)74内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191903CTメ-C70Bブルー
220
209
230(税込)
当日出荷
27191912CTメ-C70Pピンク
220
取扱い終了
27191928CTメ-C70T透明
210
取扱い終了
27191937CTメ-C70Yイエロー
210
取扱い終了
27191946CTメ-C70YRオレンジ
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27191912CTメ-C70P06610059メ-SV778S4-PCTメ-C70P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059ソフトリングメモ スーファ方眼 A7コクヨ1冊(80枚)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする