ポケットメモ 丸穴ツインリングとじ A7

ポケットメモ 丸穴ツインリングとじ A7 - コクヨ
(1件のレビュー)

丸穴ツインリング製本を使用しているので閲覧性が良く、用紙がズレにくく書きやすくなっています。
Yシャツなどのポケットに収納可能なコンパクトサイズになっています。
切り取りミシン入り。A6の規格サイズの切り取りが容易です。
中紙の罫線には情報の整理、分類に最適な罫内容です。

サイズA7仕様印刷/両面材質表紙(表・裏)/PP種類リングメモ(タテ型)枚数40行数18紙質上質紙細横罫中紙寸法縦(mm)116中紙寸法横(mm)74内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191982メ-C353N
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191982
2019-09-27
用途: 雑記用文具

今まで使用していたものが少し小さいのでA7サイズで探して購入しました。なかなか良いサイズでポケットにしまえると好評です。コストも安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする