曜日別特売

タックメモ A8 タテ

タックメモ A8 タテ - コクヨタックメモ A8 タテ - コクヨ

書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。

種別ノートタイプ・A8サイズタテ枚数100紙質色特殊紙内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192235メ-1002N-P単色7550
370
319
351(税込)
翌々日出荷
27192217メ-1002-B単色7452
260
取扱い終了
代替品有
27192226メ-1002-G単色7452
260
取扱い終了
代替品有
27192244メ-1002-Y単色7452
260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192217メ-1002-B04433259メ-1002N-Bメ-1002-B タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433259タックメモ ノートタイプ タテコクヨ1冊(100枚)
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27192226メ-1002-G04433268メ-1002N-Gメ-1002-G タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433268タックメモ ノートタイプ タテコクヨ1冊(100枚)
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27192244メ-1002-Y04433277メ-1002N-Yメ-1002-Y タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433277タックメモ ノートタイプ タテコクヨ1冊(100枚)
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする