曜日別特売

タックメモ 付箋 ミニサイズ

タックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニサイズ - コクヨ

付箋ミニサイズ。
さらに小さなボディの省スペース設計。
小さな本や書類のチェックに使いやすいミニサイズ。

枚数100枚×5本入り
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
商品構成
横(mm)
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308773メ-10151パック(5本)50アソート15色特殊紙
450
399
439(税込)
当日出荷
27192427メ-1015N1パック(5本)52アソート14.5色特殊紙
310
取扱い終了
代替品有
27192384メ-1005N-B1パック(5本)52単色14.5色特殊紙
310
取扱い終了
27192393メ-1005N-G1パック(5本)52単色14.5色特殊紙
310
取扱い終了
27192402メ-1005N-P1パック(5本)52単色14.5色特殊紙
310
取扱い終了
27192418メ-1005N-Y1パック(5本)52単色14.5色特殊紙
310
取扱い終了
27192436メ-1055N1冊52アソート14.5特殊紙
340
取扱い終了
27192445メ-1055N-R1冊52単色14.5特殊紙
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192427メ-1015N74308773メ-1015メ-1015N タックメモ 付箋 ミニサイズ コクヨ 74308773タックメモ 付箋 ミニサイズコクヨ1パック(5本)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする