タックメモ 付箋 ミニスリムサイズ

タックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨ

ミニサイズ・スリムタイプ。赤帯×2・4色×2
重要ポイントや細かい所のマーキングに特に適しています。
カラフルな色ミックスタイプですので、色分け分類にも便利です。

紙質色特殊紙商品構成アソート枚数100枚×10本入り種別ミニサイズ・スリムタイプ横(mm)7.2内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308746メ-1017507.2
450
399
439(税込)
当日出荷
27192472メ-1017N527.2
310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192472メ-1017N74308746メ-1017メ-1017N タックメモ 付箋 ミニスリムサイズ コクヨ 74308746タックメモ 付箋 ミニスリムサイズコクヨ1パック(10本)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする