タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ

タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ - コクヨ
(2件のレビュー)

付箋超、ミニスリムタイプ(4色ミックス)。
手帳など細かい場所へのマーキングに特に適しています。

種別超ミニスリムタイプ(4色ミックス)枚数100枚×10本入り縦(mm)25商品構成アソート横(mm)7.2紙質色特殊紙内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308789メ-1097
370
319
351(税込)
当日出荷
27192488メ-1097N
260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192488メ-1097N74308789メ-1097メ-1097N タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズ コクヨ 74308789タックメモ 付箋 超ミニスリムサイズコクヨ1パック(10本)
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74308789
2024-08-30
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

手帳に予定を記入する際に使用してます
他社さんの付箋より、接着面が多い様な気がしますし、粘着力も強いような印象を受けましたのでいつもコクヨさんのこちらの付箋を選んでます

対象商品 : 27192488
2018-05-25
用途: 卓上カレンダーに使用
タイガー株式会社

書き込む事項と付箋でいい項目の使い分け時に小さいのは便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする