曜日別特売

タックメモ クイックインデックス 大

タックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨタックメモ クイックインデックス 大 - コクヨ
(1件のレビュー)

タックメモをインデックスに最適なサイズに変更しました。
アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめます。

種別枚数100枚×2本入り縦(mm)25商品構成単色横(mm)25紙質色特殊紙内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192506メ-1093N-B
280
239
263(税込)
当日出荷
27192515メ-1093N-G
280
239
263(税込)
当日出荷
27192533メ-1093N-Y
280
239
263(税込)
当日出荷
73718348メ-1093N-P
280
239
263(税込)
翌々日出荷
27192524メ-1093-P
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192524メ-1093-P73718348メ-1093N-Pメ-1093-P タックメモ クイックインデックス 大 コクヨ 73718348タックメモ クイックインデックス 大コクヨ1冊
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 書類の見出しとして
教育・研究機関

半年以上探していたのですが、やっと見つけて購入しました。一般的なインデックスより使い勝手がよく、また付箋としても適度な大きさで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする