曜日別特売

タックメモ クイックインデックス 小

タックメモ クイックインデックス 小 - コクヨタックメモ クイックインデックス 小 - コクヨタックメモ クイックインデックス 小 - コクヨタックメモ クイックインデックス 小 - コクヨタックメモ クイックインデックス 小 - コクヨ

タックメモをインデックスに最適なサイズに変更しました。
アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめます。

種別小(4色ミックス)枚数100枚×5本入り縦(mm)25商品構成アソート紙質色特殊紙内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308755メ-1095N15
410
399
439(税込)
当日出荷
27192542メ-109514.5
280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192542メ-109574308755メ-1095Nメ-1095 タックメモ クイックインデックス 小 コクヨ 74308755タックメモ クイックインデックス 小コクヨ1冊
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする