曜日別特売

タックメモ 蛍光色 付箋

タックメモ 蛍光色 付箋 - コクヨタックメモ 蛍光色 付箋 - コクヨ

レギュラーサイズです

用途「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。種別付箋・レギュラーサイズ枚数100枚×2本入り商品構成単色横(mm)25紙質色特殊紙(蛍光色)内容量1パック(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192612メ-1303N-G75
490
409
450(税込)
翌々日出荷
27192628メ-1303-P74
370
取扱い終了
代替品有
27192646メ-1303-YR74
370
取扱い終了
代替品有
27192637メ-1303-Y74
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192628メ-1303-P04433408メ-1303N-Pメ-1303-P タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433408タックメモ 蛍光色・付箋タイプコクヨ1冊(100枚×2本)
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27192646メ-1303-YR04433426メ-1303N-YRメ-1303-YR タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433426タックメモ 蛍光色・付箋タイプコクヨ1冊(100枚×2本)
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする