曜日別特売

タックメモ 徳用 付箋サイズ

タックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋サイズ - コクヨ

大量用途向けのお徳用タイプです。

枚数100枚×20本入り内容量1箱(20本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
紙質
商品構成
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192743メ-2003-G7525色特殊紙単色レギュラーサイズ
3,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27192752メ-2003-P7525色特殊紙単色レギュラーサイズ
3,320
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
27192786メ-20047512.5色特殊紙単色ハーフサイズ(イエロー)
1,680
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
27192725メ-2003N7425色特殊紙単色レギュラーサイズ(イエロー)
2,400
取扱い終了
代替品有
27192734メ-2003N-B7425色特殊紙単色レギュラーサイズ
2,400
取扱い終了
代替品有
27192768メ-2013N7425色特殊紙アソートレギュラーサイズ(4色ミックス)
2,400
取扱い終了
代替品有
27192777メ-2053N-R7425特殊紙単色レギュラーサイズ(赤帯)
2,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192725メ-2003N04433295メ-2003Nメ-2003N タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 04433295タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラーコクヨ1箱(100枚×20本)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27192734メ-2003N-B04433286メ-2003-Bメ-2003N-B タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 04433286タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラーコクヨ1箱(100枚×20本)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27192768メ-2013N04433304メ-2013メ-2013N タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 04433304タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラーコクヨ1箱(100枚×20本)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27192777メ-2053N-R04433320メ-2053-Rメ-2053N-R タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 04433320タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラーコクヨ1箱(100枚×20本)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする