曜日別特売

タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ

タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ - コクヨ

大量用途向けのお徳用タイプです。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
縦(mm)
横(mm)
枚数
紙質
商品構成
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27192795メ-2054-R1箱(20本)-7512.5100枚×20本入り特殊紙単色ハーフサイズ(赤帯)
2,050
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
27192838メ-20051箱(25本)-5015100枚×25本入り色特殊紙単色ミニサイズ(イエロー)
1,680
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
27192822メ-2014N1箱(20本)-7412.5100枚×20本入り色特殊紙アソートハーフサイズ(4色ミックス)
1,310
取扱い終了
代替品有
27192804メ-2004N-B1箱(20本)ハーフサイズ7412.5100枚×20本入り色特殊紙単色-
1,200
取扱い終了
27192813メ-2004N-P1箱(20本)ハーフサイズ7412.5100枚×20本入り色特殊紙単色-
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192822メ-2014N04433329メ-2014メ-2014N タックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ コクヨ 04433329タックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフコクヨ1箱(100枚×20本)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする