曜日別特売

タックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ

タックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨタックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ - コクヨ

大量用途向けのお徳用タイプです。

用途「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。紙質色特殊紙内容量1箱(50本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
縦(mm)
商品構成
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308764メ-2017100枚×50本入り50アソート7.2
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27192892メ-2020N-B50074単色105
1,430
取扱い終了
代替品有
27192908メ-2017N100枚×50本入り52アソート7.2
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192892メ-2020N-B27192917メ-2020-Yメ-2020N-B タックメモ徳用ノートタイプ コクヨ 27192917タックメモ徳用ノートタイプコクヨ1冊
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27192908メ-2017N74308764メ-2017メ-2017N タックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズ コクヨ 74308764タックメモ 徳用 付箋 ミニスリムサイズコクヨ1箱(50本)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする