コクヨ
タックメモ徳用ノートタイプ
種別
A7サイズヨコ
枚数
500
縦(mm)
74
横(mm)
105
紙質
色特殊紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27192917
メ-2020-Y
単色
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください