コクヨ
タックメモ 超徳用タイプ 正方形
ノートタイプ。
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
正方形(イエロー)
枚数
100枚×20冊入り
縦(mm)
74
商品構成
単色
横(mm)
74
紙質
色特殊紙
内容量
1箱(20冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27192996
メ-3001N
¥
5,420
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください