コクヨ
タックメモ 超徳用タイプ 付箋
大量用途向けの超徳用タイプです。
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
74
横(mm)
25
紙質
色特殊紙
内容量
1箱(40本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193014
メ-3003N
レギュラーサイズ(イエロー)
単色
¥
5,850
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
27193023
メ-3013N
レギュラーサイズ(4色ミックス)
アソート
¥
5,860
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください