コクヨ
タックメモ 超徳用タイプ 付箋ハーフ
大量用途向けの超徳用タイプです。
枚数
100枚×40本入り
横(mm)
12.5
紙質
色特殊紙
内容量
1箱(40本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
縦(mm)
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193032
メ-3004N
ハーフサイズ(イエロー)
75
単色
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27193048
メ-3014
ハーフサイズ(4色ミックス)
74
アソート
¥
2,410
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る