コクヨ
タックメモ 超徳用タイプ 蛍光付箋
蛍光色タイプ。
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
レギュラーサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
74
商品構成
アソート
横(mm)
25
紙質
色特殊紙(蛍光色)
内容量
1箱(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193075
メ-3313N
¥
6,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください