コクヨ
カラーメモ
紙に色が付いているカラフルメモ。目立つので伝言メモとしても最適です。
サイズ
B7
種類
メモパッド
枚数
130
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
色上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193398
メ-240-P
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
27193407
メ-240-Y
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
27193382
メ-240-B
¥
130
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください