コクヨ
メモB7無地
(2件のレビュー)
B7サイズの無地のメモです。
サイズ
B7
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
白色度(%)
70程度(ISO)
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
罫
無地
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
古紙配合率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193565
メ-40
76
72
¥
110
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
27193574
メ-4
150
71
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください