コクヨ
黒板ふきクリーナー
(1件のレビュー)
吸引力は強力。
本体集じん袋付き。
消費電力320W、コード長さ2M
仕様
温度ヒューズ付き
付属品
集じん袋(布製外袋、スポンジ状フィルター)
材質
コード:PEゴム、プラグ:オレフィン系エラストマー樹脂
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
320
電源
AC100V
コード長さ(m)
2
保証期間
1年
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
172
外寸法・奥行(mm)
146
内容量
1台
注意
※この商品は、壁面取り付けのできる仕様にはなっておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27193644
KS-600NS
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください