いろいろ書ける旅ノート

いろいろ書ける旅ノート - コクヨ

持ち物リストやスケジュール、お土産リスト、お店のメモや観光地のスタンプを押せるページ、白地図など、旅行前から旅行後までをまとめられます。
1冊で4回分の旅行を記録することができます。
旅行中でもかさばらない、コンパクトなA5サイズです。丈夫なオレフィンカバー付きなので、旅行後に貼りたいチケットなどを挟んでおくこともできて便利です。

サイズA5仕様オレフィンカバー付き枚数32枚(64ページ)紙厚(g/m2)81.4縦(mm)210横(mm)148紙質中紙/上質紙製本糸かがりとじ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193662LES-T103
690
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする