遺言書キット

遺言書キット - コクヨ

遺言書キットは、自筆証書遺言書の作成をお手伝いするものです。本商品と筆記用具と印鑑があれば、簡単に遺言書を作成できます。
これさえ読めば遺言書が書ける!漫画とイラストとわかりやすい説明で、遺言書作成に必要な要点がわかる、遺言書虎の巻ブック付き。
遺言書用紙は、コピーをすると「コピー」「複写」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの用紙を使用しています。しっかりした厚みで、万年筆やボールペンでも書きやすい用紙です。
練習用の下書き用紙が付属。書く内容や配置を確認してから、遺言書用紙に清書できます。
大切な遺言書を美しく保管できる、遺言書保管用台紙が付属。
保管用台紙に入れたまま封印できる、封印用封筒付き。専用封筒なので、必要事項を記入するだけで簡単に遺言書を封印できます。一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒を使用しています。

セット内容遺言書虎の巻:1冊(52P)、遺言書用紙:4枚(コピー予防タイプ)、遺言書下書き用紙:2枚、保管用台紙:1枚、封印用封筒:1枚(一度開封するとサインが残り、不正開封を判別できる特殊な封筒)タイプ保管用台紙(芯材)/古紙パルプ配合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27193705LES-W101N
3,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする